Kaksoislenkkiavain, suora 8X9 mm

Tuote nro.: 617950 8X9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 8 mm
Avainkoko 2 9 mm
Avaimen pituus L 115 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 13,5 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 15 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 5,5 mm
Renkaan asento 0 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 617950 8X9
EAN / GTIN 4045197441836

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
HOLEX − soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX − vanadiini-kromiterästä − kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin