Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 14X15mm

Nr art.: 617950 14X15
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
405 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja proste
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 159 mm
Norma DIN 837; ISO 3318
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm; 15 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 21,5 mm; 23 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 617950 14X15
EAN / GTIN 4045197441881
Numer producenta 617950 14X15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318.

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.