Kluczyk z zębatką 1/4″ 129 mm

Nr art.: 6170750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/4 cala; C 6,3
Min. kąt roboczy 18 stopni
Wysokość 20 mm
Szerokość 25 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Niebieskie; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Grzechotki
Metoda przełączania kierunku obrotów Czworokąt przetykowy
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6170750
EAN / GTIN 4010886617076
Numer producenta 6170750
Numer L L60160 1725
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uniwersalne zastosowanie w przemyśle i motoryzacji
Wykonanie zgodnie z normami DIN 3122, ISO 3315
Z kwadratowym otworem przelotowym, o średnio drobnym uzębieniu i bardzo wytrzymały
Kąt odchylenia wstecznego 18°
Do ręcznie obsługiwanych wkładek do kluczy nasadowych i elementów łączących z napędem czworokątnym zgodnie z normami DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174, z blokadą kulistą
Stal wanadowa 31CrV3, chromowany

Cecha szcz.:

  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 6,3 mm
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 1/4 cala
  • Całkowita szerokość [mm]: 25 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 20 mm
  • Długość całkowita [mm]: 130 mm
  • materiał uchwytu: 2-komponentowy
  • Wysokość głowicy zębatki: 12 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 12 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa 31CrV3
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Kąt odchylenia wstecznego: 18°
  • Rodzaj przełączania: Przelotowy kwadratowy
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: tak
  • Certyfikat VDE: nie