Tandhjulsratsch 1/4″ 129 mm

Art.-nr.: 6170750
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold enkelt del
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Arbejdsvinkel min. 18 grader
Højde 20 mm
Bredde 25 mm
Egenskaber, greb ergonomisk; skridsikker
Type, greb standardgreb
EX-område nej
Farve blå; sort; sølvfarvet
Produkttype Skraldenøgle
Ændring af omdrejningsretning gennemstiksfirkant
Drev greb
Udgang firkant
Materiale, værktøj krom-vanadium-stål
Overflade, værktøj forkromet
Standard DIN 3122

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6170750
EAN/GTIN 4010886617076
Producentnummer 6170750
L-nummer L60160 1725
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Universel anvendelse inden for industri og automotive
Design i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Med firkantet drev, medium fin tanding og meget robust
Returvinkel 18°
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglelås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/4″
  • Samlet bredde [mm]: 25 mm
  • Samlet højde [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [mm]: 130 mm
  • Materiale af håndtag: 2-komponent
  • Ratchethovedets højde: 12 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 12 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Vinkel for sving tilbage: 18 °
  • Type af omskifter: Gennemgående firkantet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen