{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | pièce unique | |
| Taille côté sortie, Carré mâle | 1/4 pouce; C 6,3 | |
| Angle de reprise min. | 18 degré | |
| Hauteur | 20 mm | |
| Largeur | 25 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | bleu; noir; argent | |
| Type de produit | Cliquets | |
| Changement du sens de rotation via | carré traversant | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | Carré mâle | |
| Matériau outil | acier au chrome-vanadium | |
| Surface outil | avec chromage | |
| Norme | DIN 3122 |
| Référence article | 6170750 | |
| EAN / GTIN | 4010886617076 | |
| Réf. fabricant | 6170750 | |
| Article hors catalogue | L60160 1725 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |