Clichet cu rotiță 1/4″ 129 mm

Cod articol.: 6170750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/4 inch; C 6,3
Unghi de lucru min. 18 grad
Înălţime 20 mm
Lăţime 25 mm
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea albastru; negru; argintiu
Tip produs Clichet
Schimbarea direcției de rotație prin Capăt pătrat culisant
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3122

Identificare și clasificare

Cod articol 6170750
EAN / GTIN 4010886617076
Număr producător 6170750
L-Număr L60160 1725
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Utilizare universală în industrie și în industria auto
Conceput conform DIN 3122, ISO 3315
Cu acționare pătrată, dinte mediu fin și foarte robust
Unghiul de întoarcere 18°
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Lățimea totală [mm]: 25 mm
  • Înălțime totală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 130 mm
  • Material mâner: 2-componente
  • Înălțimea capului de clichet: 12 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 12 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Unghiul de întoarcere: 18 °
  • Tipul de comutare: Pătrat prin împingere
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu