• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnradknarre 1/4″ 129 mm

Artikel-Nr.: 6170750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Größe Abtrieb, Außenvierkant 1/4 Zoll; C 6,3
Arbeitswinkel min. 18 Grad
Höhe 20 mm
Breite 25 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe blau; schwarz; silber
Produktart Knarre
Drehrichtungswechsel über Durchsteckvierkant
Antrieb Griff
Abtrieb Außenvierkant
Material Werkzeug Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Werkzeug verchromt
Norm DIN 3122

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6170750
EAN / GTIN 4010886617076
Herstellernummer 6170750
L-Nummer L60160 1725
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust
  • Rückschwenkwinkel 18°
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 25 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Knarrenkopfhöhe: 12 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 12 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 18 °
  • Umschalt-Art: Durchsteck-Vierkant
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein