{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Angolo di lavoro min. | 18 grado | |
| Altezza | 20 mm | |
| Larghezza | 25 mm | |
| Lunghezza | 130 mm | |
| Caratteristiche maniglia | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Area EX | no | |
| Colore | blue; black; silver | |
| Tipo di prodotto | Cricchetto | |
| Cambio del senso di rotazione tramite | Cricchetto a innesto | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | quadro | |
| Materiale utensile | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie dell´utensile | es. cromata | |
| Normativa | DIN 3122 | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 6170750 | |
| EAN / GTIN | 4010886617076 | |
| Codice del produttore | 6170750 | |
| Numero-L | L60160 1725 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |