{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 500 W | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maks. średnica narzędzia polerskiego | 180 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 300 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 1 900 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 79 dB | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Moc przekazywana | 1 000 W | |
| Wibracje wg EN maks. | 1,6 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | Polerki | |
| Masa całkowita | 2,4 kg |
| Numer artykułu | 615200000 | |
| EAN / GTIN | 4007430323026 | |
| Numer producenta | 615200000 | |
| Numer L | L01750 858 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |