PE 15-20 RT Úhlová leštička

Č. pol.: 615200000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lesticka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615200000
EAN/GTIN 4007430323026
Číslo výrobcu 615200000
Číslo L L01750 858

Popis

Popis:

  • Leštička s vysokým točivým momentem pro jemné broušení a leštění lakovaných povrchů do vysokého lesku
  • Maximální produktivita díky výkonnému 1. 500wattového motoru a planetové převodovky s vysokým točivým momentem
  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolečkem: pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
  • Přepínač plynu s funkcí aretace pro řízený náběh na předem zvolené otáčky
  • Optimální vedení díky pogumovanému přednímu krytu a štíhlé oblasti rukojeti pro práci bez únavy
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Elektronický pozvolný rozběh pro start bez trhnutí
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
  • Odpojené uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Přídavná rukojeť, (dodává se bez samolepicí podpěrné podložky a leštící houby).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1000 W
  • Krouticí moment: 18 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 1720 /min
  • Pro podložku do max.: 180 mm
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.4 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 300 - 1900 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1500 W
  • Leštění: 1.6 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 79 dB(A)
  • Závit vřetena: M 14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo