PE 15-20 RT Șlefuitor unghiular

Cod articol.: 615200000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 1.500 W
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru sculă de polizare max. 180 mm
Turație min. 300 min-1
Turaţie max. 1.900 min-1
Zgomot de lucru 79 dB
Racord filetat M14
Putere de ieşire 1.000 W
Vibraţie conform EN max. 1,6 m/s2
Tip produs Polizor
Greutate totală 2,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 615200000
EAN / GTIN 4007430323026
Număr producător 615200000
L-Număr L01750 858
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor cu cuplu mare pentru șlefuirea fină și lustruirea lucioasă a suprafețelor vopsite
  • Productivitate maximă datorită dispozitivului puternic de 1. Motor de 500 wați și angrenaj planetar cu cuplu mare
  • Electronică Vario-Tacho-Constamatic (VTC) cu arbore complet și roată de reglare: pentru lucrul la viteze specifice materialului, care rămân constante sub sarcină
  • Interuptor de cuplu cu funcție de blocare pentru o creștere controlată a vitezei până la viteza preselectată
  • Guidare optimă datorită capacului frontal cauciucat și a zonei subțiri a mânerului pentru un lucru fără oboseală
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Demaraj electronic soft pentru o pornire fără smucituri
  • Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Pește perii de carbon tăiate pentru a proteja motorul

    Conţinut
  • Mâner suplimentar, (furnizat fără tampon de suport adeziv și burete de lustruire).

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 1000 W
  • Cuplu de torsiune: 18 Nm
  • Viteza la sarcină nominală: 1720 /min
  • Pentru plăcuțe suport până la max.: 180 mm
  • Greutate fără cablu de rețea: 2.4 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 300 - 1900 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1500 W
  • Polizare: 1.6 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 79 dB(A)
  • Firul axului: M 14