{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 4 m | |
| Puissance absorbée | 1 500 W | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre outil de polissage max. | 180 mm | |
| Vitesse de rotation min. | 300 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 1 900 min-1 | |
| Niveau sonore | 79 dB | |
| Raccord fileté | M14 | |
| Puissance de décharge | 1 000 W | |
| Vibrations suivant EN max. | 1,6 m/s2 | |
| Type de produit | polisseuse | |
| Poids total | 2,4 kg |
| Référence article | 615200000 | |
| EAN / GTIN | 4007430323026 | |
| Réf. fabricant | 615200000 | |
| Article hors catalogue | L01750 858 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |