PE 15-20 RT Lucidatrice angolare

Codice art.: 615200000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Kabellänge 4 m
Leistungsaufnahme 1.500 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Polierwerkzeug max. 180 mm
Drehzahl min. 300 min-1
Drehzahl max. 1.900 min-1
Arbeitsgeräusch 79 dB
Anschlussgewinde M14
Abgabeleistung 1.000 W
Vibration nach EN max. 1,6 m/s2
Produktart Polierer
Gewicht gesamt 2,4 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 615200000
EAN / GTIN 4007430323026
Codice del produttore 615200000
Numero-L L01750 858
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lucidatrice a coppia elevata per la microfinitura e lucidatura a specchio delle superfici verniciate
  • Massima produttività grazie al prestante motore da 1500 Watt e al potente ingranaggio epicicloidale
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
  • Interruttore acceleratore con funzione di blocco per un'accelerazione controllata fino al numero di corse preselezionato
  • Guida ottimale tramite cappa frontale in gomma e impugnatura slanciata per un lavoro poco affaticante
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

    Dotazione
  • Impugnatura supplementare, (fornitura senza platorello autoaderente e spugna per lucidare)

Proprietà:

  • Potenza resa: 1000 W
  • Coppia: 18 Nm
  • N. giri a carico nominale: 1720 /min
  • Per platorelli fino a max.: 180 mm
  • Peso senza cavo di alimentazione: 2.4 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 300 - 1900 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1500 W
  • Lucidatura: 1.6 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 79 dB(A)
  • Filettatura albero: M 14