PE 15-20 RT Haakse polijstmachine

Artikelnummer: 615200000
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
Producttype Polijster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615200000
EAN/GTIN 4007430323026
Nummer fabrikant 615200000
L-nummer L01750 858

Omschrijving

Omschrijving:

  • Polijstmachine met hoog koppel voor het fijnslijpen en hoogglanspolijsten van gelakte oppervlakken
  • Maximale productiviteit door krachtige 1.500 Watt-motor en robuuste planeet-tandwieloverbrenging
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Gastoevoerschakelaar met vergrendelfunctie om gecontroleerd op te starten tot het vooraf ingestelde toerental
  • Optimale geleiding door met rubber beklede frontkap en smalle greep voor werken zonder moe te worden
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Elektronische zachtaanloop
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

    Met:
  • Extra handgreep, (Levering zonder hechtsteunschijven en polijstspons)

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 1000 W
  • Koppel: 18 Nm
  • Toerental bij belasting: 1720 /min
  • Voor steunschijven tot max.: 180 mm
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.4 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 300 - 1900 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1500 W
  • Polijsten: 1.6 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 79 dB(A)
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires