{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Masa | 4,1 kg | |
| Pojemność magazynka | 47 szt. | |
| Min. długość gwoździ | 50 mm | |
| Maks. długość gwoździ | 90 mm | |
| Tryby | Spust kontaktowy; Spust sekwencyjny | |
| Rodzaj produktu | Gwoździarki |
| Numer artykułu | 612090840 | |
| EAN / GTIN | 4061792226791 | |
| Numer producenta | 612090840 | |
| Numer L | L01750 403 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |