NFR 18 LTX 90 BL Chiodatrice a batteria

Codice art.: 612090840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Roditrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 612090840
EAN / GTIN 4061792226791
Codice del produttore 612090840

Descrizione

Descrizione:

  • Potente chiodatrice a batteria con tecnica di impatto pneumatica per chiodi fino a 90 mm di lunghezza
  • Rapido avanzamento del lavoro grazie alla veloce sequenza di colpi pari a due chiodi al secondo
  • Massima libertà di movimento durante la chiodatura, senza cavi o tubo flessibile per l’aria compressa
  • Funzionamento economico e sicuro senza cartuccia di gas e senza altre spese di manutenzione
  • Efficiente motore Brushless, fino a 550 colpi per carica (LiHD 4,0 Ah)
  • Possibilità di scelta tra modalità a colpo singolo e colpo a contatto per una rapida chiodatura in serie
  • Impostazione senza utensili della profondità di penetrazione per un lavoro preciso
  • La protezione contro i colpi a vuoto protegge dall’usura inutile e aumenta la durata utile della chiodatrice
  • Spegnimento di sicurezza a risparmio energetico dopo 30 minuti di inattività
  • Staffa multifunzionale per la protezione della batteria, quale punto di aggancio delle sicurezze per utensili e per appendere la chiodatrice
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Staffa multifunzionale, Scarpa di protezione in gomma, Caricatore per le strisce di chiodi, Chiave esagonale, metaBOX 340, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Peso con batteria: 4.7 kg
  • Peso senza batteria: 4.1 kg
  • Capacità del caricatore di chiodi: 47
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Diametro dei chiodi: 2.9 - 3.3 mm
  • Velocità dei chiodi: 2 /s
  • Lunghezza chiodi: 50 - 90 mm
  • Angolazione della striscia di chiodi: 30 - 34 °
  • Livello di pressione acustica: 87 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Vibrazione: 3.7 m/s²