NFR 18 LTX 90 BL Mașină de bătut cuie cu acumulator

Cod articol: 612090840
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 612090840
EAN / GTIN 4061792226791
Număr producător 612090840

Descriere

Descriere:

  • Mașină puternică de bătut cuie cu acumulator cu tehnologie de impact pneumatic pentru cuie cu o lungime de până la 90 mm
  • Proces rapid de lucru datorită secvenței rapide de lovituri de două cuie pe secundă
  • Libertate maximă de mișcare la baterea cuie fără furtun de aer comprimat sau cablu
  • Funcționare economică și sigură fără cartuș de gaz și efort suplimentar de service
  • Motor eficient fără perii pentru până la 550 de lovituri la fiecare încărcare a bateriei (LiHD 4, 0 Ah)
  • Selectabil între modul de tragere unică și declanșare prin contact pentru baterea rapidă a cuielor în serie
  • Reglarea fără scule a adâncimii de înfigere pentru o muncă precisă
  • Dispozitivul de siguranță pentru lovitură goală protejează împotriva uzurii inutile și crește durata de viață a cuietei
  • Dispozitiv de siguranță pentru economisirea energiei după 30 de minute de inactivitate
  • Suport multifuncțional pentru protejarea acumulatorului, ca punct de fixare pentru blocarea sculelor și pentru agățarea cuietei
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Mai multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de acumulatori de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mâner multifuncțional, sabot de protecție din cauciuc, magazie pentru benzi de cuie, cheie hexagonală, metaBOX 340, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 4.7 kg
  • Greutate fără acumulator: 4.1 kg
  • Capacitate magazie Cuie: 47
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Diametrul cuielor: 2.9 - 3.3 mm
  • Viteza cuiului: 2 /s
  • Lungimea cuiului: 50 - 90 mm
  • Unghiul benzii de unghii: 30 - 34 °
  • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Vibrație: 3.7 m/s²