NFR 18 LTX 90 BL Accu-tacker

Artikelnummer: 612090840
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Knabbelschaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 612090840
EAN/GTIN 4061792226791
Nummer fabrikant 612090840
L-nummer L01750 403
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige accu-tacker met pneumatische slagtechniek voor spijkers tot 90 mm
  • Snelle voortgang door de snelle schietvolgorde van twee spijkers per seconde
  • Maximale bewegingsvrijheid bij het inslaan van de spijkers zonder persluchtslang of snoer
  • Rendabele, veilige werking zonder gaspatroon of extra servicewerkzaamheden
  • Efficiënte Brushless-motor voor max. 550 schoten per acculading (LiHD 4.0 Ah)
  • Keuzemogelijkheid tussen de enkelschots-modus en contactoplossing voor het snel tackeren in serie
  • Gereedschapsloze instelling van de diepte voor nauwkeurig werk
  • De beveiliging tegen een leeg schot beschermt tegen onnodige slijtage en verhoogt de levensduur van de tacker
  • Energiebesparende veiligheidsuitschakeling als de tacker langer dan 30 minuten niet wordt gebruikt
  • Multifunctionele beugel ter bescherming van de accu-pack, als aanslagpunt voor de gereedschapszekering en het ophangen van de tacker
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Multifunctionele beugel, Rubberen beschermslof, Magazijn voor stripnagels, Binnenzeskant sleutel, metaBOX 340, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 4.7 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 4.1 kg
  • Magazijncapaciteit spijkers: 47
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Spijkerdiameter: 2.9 - 3.3 mm
  • Spijkersnelheid: 2 /s
  • Spijkerlengte: 50 - 90 mm
  • Stripnagels hoek: 30 - 34 °
  • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Trilling: 3.7 m/s²