{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Peso | 4,1 kg | |
| Capacidad del cargador | 47 ud. | |
| Longitud de clavo mín. | 50 mm | |
| Longitud de clavo máx. | 90 mm | |
| Modos | Disparo individual; Disparo por contacto | |
| Tipo de producto | Nagler |
| Número de artículo | 612090840 | |
| EAN / GTIN | 4061792226791 | |
| Número del fabricante | 612090840 | |
| Número L | L01750 403 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |