NFR 18 LTX 90 BL Cloueur sans fil

Réf.: 612090840
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
Type de produit Grignoteuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612090840
EAN / GTIN 4061792226791
Réf. fabricant 612090840

Description

Description:

  • Cloueur sans fil puissante avec mécanisme de frappe pneumatique pour clous jusqu'à 90 mm de long
  • Avance rapide grâce à l'éjection rapide de deux clous par seconde
  • Liberté de mouvement maximale lors du clouage grâce à l'absence de flexible à air comprimé ou de câble
  • Fonctionnement économique et sûr sans cartouche de gaz ni travaux d'entretien supplémentaires
  • Moteur Brushless efficace pour jusqu'à 550 éjections par charge de batterie (LiHD 4,0 Ah)
  • Choix entre mode à éjection simple et déclenchement par contact pour un clouage rapide en série
  • Réglage sans outil de la profondeur de clouage pour un travail précis
  • La protection anti-éjection à vide protège contre une usure inutile et augmente la durée de vie du cloueur
  • Arrêt de sécurité après 30 minutes d'inactivité pour économiser de l'énergie
  • Poignée multifonctions pour protéger la batterie, comme point de fixation pour les sécurités d'outil et pour la suspension du cloueur
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Poignée multifonctions, Sabot protecteur en caoutchouc, Chargeur pour les bandes de clous, Clé mâle à six pans, metaBOX 340, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 4.7 kg
  • Poids sans batterie: 4.1 kg
  • Capacité de chargeur clous: 47
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Diamètre des clous: 2.9 - 3.3 mm
  • Vitesse des clous: 2 /s
  • Longueur de clou: 50 - 90 mm
  • Bande de clous coudée: 30 - 34 °
  • niveau sonore: 87 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Vibration: 3.7 m/s²