{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 550 W | |
| Oznaczenie producenta | RBE 15-180 Set | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Długość taśmy szlifierskiej | 760 mm | |
| Szerokość taśmy szlifierskiej | 40 mm | |
| Możliwa do obróbki średnica rury | 180 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 8,4 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 28 min-1 | |
| Min. prędkość taśmy | 504 m/min | |
| Prędkość taśmy maks. | 1 680 m/min | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 94 dB | |
| Moc przekazywana | 940 W | |
| Cechy szczególne | Zmienna prędkość obrotowa; bezstopniowa regulacja liczby skoków; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Wibracje wg EN maks. | 2,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki rurowe | |
| Masa całkowita | 3,4 kg |
| Numer artykułu | 602243500 | |
| EAN / GTIN | 4007430298799 | |
| Numer producenta | 602243500 | |
| Numer L | L01750 59 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |