RBE 15-180 Set Buizenslijper

Artikelnummer: 602243500
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
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602243500
EAN/GTIN 4007430298799
Nummer fabrikant 602243500
L-nummer L01750 59

Omschrijving

Omschrijving:

  • Buizenslijper met hoge treksterkte om ook grotere roestvast stalen buizen te bewerken
  • Grote omvattingshoek van 270° voor een naadloos oppervlak en snelle werkvooruitgang
  • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Rubberen aandrijfrol: reduceert het doorglijden van de schuurband
  • Gereedschapsloze schuurbandvervanging en instelbare bandgeleiding
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Elektronische zachtaanloop
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

    Met:
  • Extra handgreep, 10 schuurbanden zirkonium (40x760mm; P80), 2 schuurbanden Pyramid (40x760mm; P280/A65), 2 schuurbanden Pyramid (40x760mm; P400/A45), 2 schuurbanden Pyramid (40x760mm; P600/A30), 2 schuurbanden Pyramid (40x760mm; P1200/A16), 3 vliesbanden (40x760mm middel), Metalen transportkoffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 940 W
  • Bandsnelheid stationair toerental: 8.4 - 28 m/s
  • Gewicht (zonder netsnoer): 3.4 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Max. buisdiameter: 180 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1550 W
  • Oppervlak schuren: 2.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Schuurbandafmetingen: 40 x 760 mm
  • Omvattingshoek: 270 °

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires