{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 1 550 W | |
| Označení výrobce | RBE 15-180 Set | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Délka brusného pásu | 760 mm | |
| Šířka brusného pásu | 40 mm | |
| Obrobitelný průměr trubky | 180 mm | |
| Otáčky min. | 8,4 min-1 | |
| Otáčky max. | 28 min-1 | |
| Rychlost pásu min. | 504 m/min | |
| Rychlost pásu max. | 1 680 m/min | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Pracovní hluk | 94 dB | |
| Odevzdaný výkon | 940 W | |
| Zvláštní znaky | Variabilní otáčky; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; plynulá regulace zdvihů; pozvolný rozběh | |
| Vibrace podle EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Druh produktu | Pásová bruska na trubky | |
| Hmotnost celkem | 3,4 kg |
| Katalogové číslo | 602243500 | |
| EAN / GTIN | 4007430298799 | |
| Číslo výrobce | 602243500 | |
| L-číslo | L01750 59 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |