RBE 15-180 Set Levigatrice a nastro per tubi

Codice art.: 602243500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602243500
EAN / GTIN 4007430298799
Codice del produttore 602243500
Numero-L L01750 59

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice a nastro per tubi, caratterizzata da una coppia elevata, per lavorare tubi di acciaio inossidabile anche di grandi dimensioni
  • Ampio angolo di avvolgimento di 270° per ottenere superfici senza risalti e per un rapido avanzamento del lavoro
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
  • Rullo in gomma: riduce lo scivolamento del nastro abrasivo
  • Sostituzione del nastro senza l’ausilio di attrezzi e guidanastro regolabile
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

    Dotazione
  • Impugnatura supplementare, 10 nastri abrasivi zirconio (40x760mm; P80), 2 nastri abrasivi Pyramid (40x760mm; P280/A65), 2 nastri abrasivi Pyramid (40x760mm; P400/A45), 2 nastri abrasivi Pyramid (40x760mm; P600/A30), 2 nastri abrasivi Pyramid (40x760mm; P1200/A16), 3 nastri in tessuto non tessuto (40x760mm medi), Valigetta metallica

Proprietà:

  • Potenza resa: 940 W
  • Velocità a vuoto del nastro: 8.4 - 28 m/s
  • Peso senza cavo di alimentazione: 3.4 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Max. diametro tubi: 180 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1550 W
  • Levigatura superfici: 2.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
  • Dimensioni del nastro abrasivo: 40 x 760 mm
  • Angolo di avvolgimento: 270 °

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori