RBE 15-180 Set Pasovni brusilnik za cevi

Št. art.: 602243500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pásová brúska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602243500
EAN/GTIN 4007430298799
Številka proizvajalca 602243500
L-število L01750 59

Opis

Opis:

  • Zmogljiv tračni brusilnik cevi za obdelavo tudi večjih cevi iz nerjavnega jekla
  • Velik kot zavijanja 270° za brezhibno površino in hiter potek dela
  • Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika polne gredi z nastavitvenim kolesom: za delo s hitrostjo, ki je prilagojena materialu in ostaja konstantna pod obremenitvijo
  • Gumiran pogonski valj: zmanjšuje drsenje brusilnega traku
  • Zamenjava brusilnega traku brez orodja in nastavljivo vodilo traku
  • Zaščita pred preobremenitvijo: varuje motor pred pregrevanjem
  • Elektronski mehki zagon za zagon brez sunkov
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
  • Odrezane oglene ščetke za zaščito motorja

    Dodana oprema
  • Dodatno držalo, 10 brusilnih trakov Zirkon (40x760 mm; P80), 2 brusilna trakova Piramida (40x760 mm; P280/A65), 2 brusilna trakova Piramida (40x760mm; P400/A45), 2 brusilna trakova Piramida (40x760mm; P600/A30), 2 brusilna trakova Piramida (40x760mm; P1200/A16), 3 netkani trakovi (40x760mm srednji), jekleni kovček za prenašanje

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 940 W
  • Hitrost jermena v prostem teku: 8.4 - 28 m/s
  • Teža brez omrežnega kabla: 3.4 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Max. Premer cevi: 180 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1550 W
  • Brusilna površina: 2.5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 105 dB(A)
  • Dimenzije brusnega traku: 40 x 760 mm
  • Kot zavijanja: 270 °

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor