{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 4 m | |
| Consumo de potencia | 1.550 W | |
| Denominación del fabricante | RBE 15-180 Set | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Longitud de la cinta abrasiva | 760 mm | |
| Ancho de la cinta abrasiva | 40 mm | |
| Diámetro de tubo mecanizable | 180 mm | |
| Número de revoluciones mín. | 8,4 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 28 min-1 | |
| Velocidad de la cinta mín. | 504 m/min | |
| Velocidad de cinta máx. | 1.680 m/min | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 94 dB | |
| Potencia generada | 940 W | |
| Particularidad | Número de revoluciones variable; arranque suave; bloqueo contra rearranque; control continuo de la velocidad de elevación; protección contra sobrecargas | |
| Vibraciones según EN máx. | 2,5 m/s2 | |
| Tipo de producto | Lijadora de banda para tubo | |
| Peso total | 3,4 kg |
| Número de artículo | 602243500 | |
| EAN / GTIN | 4007430298799 | |
| Número del fabricante | 602243500 | |
| Número L | L01750 59 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |