{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 5,5 m | |
| Pobór mocy | 1 200 W | |
| Seria | ASA | |
| Oznaczenie producenta | ASA 20 L PC Allessauger | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność pojemnika | 20 l | |
| Materiał pojemnika | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica węża | 32 mm | |
| Długość węża | 3,2 m | |
| Średnica nominalna przyłącza | 28 mm | |
| Kształt filtra | Filtr z wkładami | |
| System czyszczenie filtra | Push & Clean | |
| Odsysanie filtra | Ręcznie | |
| Klasa zapylenia | L | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 4 200 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 225 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Cechy szczególne | System antystatyczny; Układ automatycznego włączania; System pływakowy, mechaniczny; Z woreczkiem | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 78 dB | |
| Masa całkowita | 10 kg |
| Numer artykułu | 602085000 | |
| EAN / GTIN | 4061792230712 | |
| Numer producenta | 602085000 | |
| Numer L | L01750 1177 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |