ASA 30 L PC All-purpose vacuum cleaner

Nr art.: 602086000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 5,5 m
Pobór mocy 1 200 W
Seria ASA
Oznaczenie producenta ASA 30 L PC Allessauger
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pojemność pojemnika 30 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Średnica węża 32 mm
Długość węża 3,2 m
Klasa zapylenia L
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 4 200 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 225 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Szerokość robocza odkurzania 300 mm
Cechy szczególne System antystatyczny; Układ automatycznego włączania; System pływakowy, mechaniczny; Z woreczkiem
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 78 dB
Masa całkowita 10,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602086000
EAN / GTIN 4061792230743
Numer producenta 602086000
Numer L L01750 1136
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Compact vacuum cleaner of dust class L with integrated filter cleaning for versatile application
  • Fast coupling of metaBOXes with tools and accessories on the vacuum cleaner for easy change of location
  • Compact vacuum cleaner for liquids and dry solids with commercial registration
  • For extraction from power tools and to clean construction sites, workshops etc.
  • Power socket for a power tool for using the automaticalstart-up/shut-down of the vacuum cleaner
  • PressClean: manual filter cleaning using strong air flow by activating the switch on the extraction unit during breaks
  • User protection: certified in accordance with EU standard for L class dust
  • Suction stop when vacuuming liquids once the maximum fill level is reached
  • Automatic trailing mechanism for emptying the suction hose completely
  • Antistatic basic equipment prevents static charge when using appropriate accessories
  • Easy transport thanks to cable and hose bracket as well as case for pipes and nozzles
  • Practical accessory case and storage area
  • Practical accessory accessory box with flip lid for small parts
  • Supplied vacuum cleaner accessories with quick system for fast retrofitting when in use

    Scope of delivery
  • Suction hose Quick (Ø 32 mm / 3.2 m), Coupling bush Quick Ø 28/35 mm, Handle adapter Quick Professional, 3 Plastic suction tubes, Fleece filter bag, Crevice nozzle, Floor nozzle (300 mm wide), Suction nozzle (120 mm wide)

Cecha szcz.:

  • Uncertainty of measurement K: 2.5 dB(A)
  • Hose length: 3.2 mm
  • Cable length: 5.5 m
  • Weight: 10.8 kg
  • Bruttogewicht: 12.740 kg
  • Container volume: 30 l
  • Suction hose Ø: 32 mm
  • Sound pressure level: 78 dB(A)
  • Vacuum: 225 hPa (mbar)
  • Input power max.: 1200 W
  • Filter surface: 3500 m²
  • Air output max.: 4200 l/min