{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 5,5 m | |
| Příkon | 1 200 W | |
| Řada | ASA | |
| Označení výrobce | ASA 20 L PC Allessauger | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Objem nádoby a zásobníky | 20 l | |
| Materiál nádoby a zásobníky | plast | |
| Průměr hadice | 32 mm | |
| Délka hadice | 3,2 m | |
| Jmenovitá světlost připojení | 28 mm | |
| Tvar filtru | Patronový filtr | |
| Filtr čisticího systému | Push & Clean | |
| Filtr odsávání | Ruční | |
| Třída prachu | L | |
| Počet turbín | 1 | |
| Objemový průtok vzduchu | 4 200 l/min | |
| Výkon podtlaku max. | 225 mbar | |
| Druh produktu | Vysavač na mokré / suché vysávání | |
| Zvláštní znaky | Antistatický systém; Spínací automatika; Mechanický systém plováků; Se sáčkem | |
| Pracovní hluk | 78 dB | |
| Hmotnost celkem | 10 kg |
| Katalogové číslo | 602085000 | |
| EAN / GTIN | 4061792230712 | |
| Číslo výrobce | 602085000 | |
| L-číslo | L01750 1177 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |