ASA 20 L PC Alleszuiger

Artikelnummer: 602085000
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
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602085000
EAN/GTIN 4061792230712
Nummer fabrikant 602085000
L-nummer L01750 1177

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte, veelzijdig inzetbare stofzuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreinging
  • Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
  • Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
  • Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
  • Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
  • PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
  • Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
  • Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
  • Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
  • Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
  • Eenvoudig transport dankzij de kabel- en slanghouder evenals een opbergvak voor buizen en mondstukken
  • Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen
  • Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik

    Met:
  • Zuigslang (Ø 32 mm/3,2 m), Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm, Handgreep-tussenstuk Quick Professional, 3 zuigbuizen van kunststof, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed)

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 2.5 dB(A)
  • Slanglengte: 3.2 mm
  • Kabellengte: 5.5 m
  • Gewicht: 10 kg
  • Bruttogewicht: 13.200 kg
  • Inhoud reservoir: 20 l
  • Zuigslang-Ø: 32 mm
  • Geluidsdrukniveau: 78 dB(A)
  • Onderdruk: 225 hPa (mbar)
  • Opgenomen vermogen max.: 1200 W
  • Filteroppervlak: 3500 m²
  • Luchtvermogen max.: 4200 l/min