• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ASA 20 L PC Aspiratore universale

Codice art.: 602085000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602085000
EAN / GTIN 4061792230712
Codice del produttore 602085000
Numero-L L01750 1177
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aspiratore compatto e versatile della categoria polveri L con pulizia del filtro integrata
  • Accoppiamento rapido dei metaBOX con utensile e accessori sull'aspiratore per spostarsi rapidamente da un luogo all'altro
  • Per l'aspirazione dall'utensile elettrico nell'impiego continuato in cantiere e nell'officina
  • Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
  • Presa apparecchi per l'utensile elettrico, per sfruttare la funzione di avviamento/spegnimento automatico dell'aspiratore
  • PressClean: pulizia a comando manuale del filtro grazie al potente flusso d'aria, azionando il pulsante sull'aspiratore durante le pause di lavoro
  • Protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L
  • Arresto dell'aspirazione per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
  • Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
  • La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
  • Trasporto semplice grazie al supporto per cavo e tubo flessibile e alloggiamento per i tubi e gli ugelli
  • Pratico scomparto accessori con coperchio ribaltabile per la minuteria
  • Accessorio di aspirazione in dotazione con sistema Quick per una semplice conversione durante l'impiego

    Dotazione
  • Tubo flessibile di aspirazione Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Manicotto di collegamento Quick Ø 28/35 mm, Raccordo impugnatura Quick Professional, 3 tubi di aspirazione in plastica, Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto, Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm), Bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm)

Proprietà:

  • Insicurezza di misurazione K: 2.5 dB(A)
  • Lunghezza del tubo flessibile: 3.2 mm
  • Lunghezza cavo: 5.5 m
  • Peso: 10 kg
  • Bruttogewicht: 13.200 kg
  • Capacità serbatoio: 20 l
  • Ø tubo flessibile di aspirazione: 32 mm
  • Livello di pressione acustica: 78 dB(A)
  • Depressione: 225 hPa (mbar)
  • Potenza assorbita max.: 1200 W
  • Superficie di filtraggio: 3500 m²
  • Volume d'aria max.: 4200 l/min