ASA 20 L PC Aspirateur tous usages

Réf.: 602085000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 602085000
EAN / GTIN 4061792230712
Réf. fabricant 602085000
Article hors catalogue L01750 1177
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Aspirateur compact et polyvalent de la classe de poussière L avec nettoyage du filtre intégré
  • Fixation rapide de metaBOX avec outils et accessoires sur l'aspirateur pour un déplacement facile
  • Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier
  • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
  • Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l’aspirateur
  • PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
  • Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
  • Arrêt de l'aspiration lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
  • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
  • L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
  • Transport facile grâce au support de câble et de flexible et au rangement pour les tubes et les buses
  • Compartiment à accessoires pratique avec couvercle relevable pour les petites pièces
  • Accessoires d'aspiration fournis avec système Quick pour un changement d'équipement rapide pendant l'utilisation

    Équipement standard
  • Flexible d'aspiration Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Manchon de raccord Quick Ø 28/35 mm, Pièce intermédiaire pour poignée Quick Professional, 3 tubes d’aspiration en plastique, Sac filtrant en non-tissé, Buse pour joints, Buse pour sol (330 mm de large), Buse d'aspiration (120 mm de large)

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 2.5 dB(A)
  • Longueur du flexible: 3.2 mm
  • Longueur de câble: 5.5 m
  • Poids: 10 kg
  • Bruttogewicht: 13.200 kg
  • Volume du réservoir: 20 l
  • Ø du flexible d'aspiration: 32 mm
  • niveau sonore: 78 dB(A)
  • Dépression: 225 hPa (mbar)
  • Puissance absorbée max.: 1200 W
  • Surface du filtre: 3500 m²
  • Débit d'air max.: 4200 l/min