KFM 9-3 RF Bevelling tool for metal

Nr art.: 601751700
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
Długość przewodu 4 m
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Promień 2 mm; 3 mm
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania 0,1 mm
Frez do fazowania / frez do krawędzi tak
Maks. szerokość sfazowania 6 mm
Maks. wysokość sfazowania 4 mm
Maks. kąt sfazowania 45 stopni
Rodzaj produktu Frezy
Moc przekazywana 470 W
Moc znamionowa 900 W
Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym 4 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 500 min-1
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Układ łagodnego rozruchu tak
Masa 2,5 kg
Maks. wibracje wg EN 0,7 m/s2
Niepewność pomiaru wibracji K 1,5 m/s2
Poziom mocy akustycznej 98 dB
Poziom ciśnienia akustycznego 87 dB
Niepewność pomiaru poziomu hałasu K 3 dB

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601751700
EAN / GTIN 4007430293404
Numer producenta 601751700
Numer L L01750 596
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Compact metal bevelling tool for 45° chamfers and radii of 2 to 3 mm at visible edges
  • Surfaces free from oxide and burrs as ideal preparation for the application of powder or paint coatings for maximum protection from corrosion
  • One-touch controller: Patented, tool-free setting of the cutting depth in 0.1 steps; stop points for short setting times, and protection against unintentional adjustment of the cutting depth when working
  • Slim cutter head with standard carbide indexable inserts and ball-bearing stationary seal ring for working in tubes and in curves
  • Guide stop for a uniform finish and high quality surface finish when processing straight edges
  • Bail handle adjusts without tools for secure, even guiding
  • Metabo Marathon-motor with patented dust protection for long service life
  • Thumbwheel controlled Vario-Constamatic (VC)-Full wave electronics ideal for working on materials requiring customised speeds, and at speeds which remain almost constant under load
  • Electronic safety shutdown of the motor for safe working in case the tool stops unexpectedly
  • Electronic overload protection, soft start and restart protection
  • Slim design for ideal handling
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage

    Scope of delivery
  • 2 carbide indexable inserts 45° chamfer (ISO: DCMT 11 T 304), 2 Carbide indexable inserts radius R2, 2 Carbide indexable inserts radius R3, Guide Stop, Screwdriver for Torx screws 15, Bow-type handle, metaBOX 215

Cecha szcz.:

  • Output power: 470 W
  • Grading of cutting depth setting: 0.1 mm
  • Type of edges: Fase und Radius
  • Weight (without power cable): 2.5 kg
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 4500 - 11500 /min
  • Max. chamfer width 45°: 6 mm
  • Max. chamfer height at 45°: 4 mm
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Possible radii: R2 / R3
  • Rated input power: 900 W
  • Curves smallest internal Ø: 13 mm
  • Sound pressure level: 87 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 98 dB(A)
  • Vibration: 0.7 m/s²