KFM 9-3 RF Affleureuse à métaux

Réf.: 601751700
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
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601751700
EAN / GTIN 4007430293404
Réf. fabricant 601751700
Article hors catalogue L01750 596

Description

Description:

  • Affleureuse à métaux compacte pour chanfreins de 45° et rayons de 2 à 3 mm sur les arêtes visibles
  • Surface sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion
  • Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
  • Tête de fraisage fine avec plaquettes classiques amovibles et anneau d'usure sur roulement à billes pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondis
  • Butée-guide pour un résultat homogène et une qualité élevée de la surface lors du traitement de bords droits
  • Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
  • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
  • Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
  • Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
  • Design fin pour une prise en main parfaite
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

    Équipement standard
  • 2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45° (ISO: DCMT 11 T 304), 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3, Butée-guide, Tournevis pour vis Torx 15, Poignée en arceau, metaBOX 215

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 470 W
  • Gradation du réglage de la profondeur de fraisage: 0.1 mm
  • Type d'arêtes: Chanfrein et rayon
  • Poids sans câble: 2.5 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 4500 - 11500 /min
  • Largeur de chanfrein max. 45°: 6 mm
  • Hauteur de chanfrein max. 45°: 4 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Rayons possibles: R2 / R3
  • Puissance absorbée nominale: 900 W
  • Plus petit Ø intérieur pour les arrondis: 13 mm
  • niveau sonore: 87 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Vibration: 0.7 m/s²

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires