KFM 9-3 RF Smussatrice per metallo

Codice art.: 601751700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sbavatrici e smussatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601751700
EAN / GTIN 4007430293404
Codice del produttore 601751700
Numero-L L01750 596

Descrizione

Descrizione:

  • Compatto smussatrice per metallo, per smussi di 45° e curvature da 2 a 3 mm sui bordi a vista
  • Superfici prive di ossidazioni e senza sbavature come preparazione ottimale per l'applicazione di rivestimenti polverizzati o di vernice, per la massima protezione anticorrosiva.
  • One-Touch-Controller: regolazione della profondità di fresatura, senza attrezzi, brevettata, in incrementi di 0,1 mm; punti a scatto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro
  • Testa fresante slanciata con comuni placchette rivoltabili in metallo duro e anello di spinta con cuscinetto a sfera, per lavorare in tubi e sulle curvature
  • Guida laterale per un risultato uniforme e superficie di elevata qualità nella lavorazione dei bordi diritti
  • Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità
  • Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) con rotella: per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono quasi costanti anche sotto carico
  • Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
  • Design slanciato per una maneggevolezza ottimale
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

    Dotazione
  • 2 placchette rivoltabili in metallo duro smusso 45° (ISO: DCMT 11 T 304), 2 placchette rivoltabili in metallo duro curvatura R2, 2 placchette rivoltabili in metallo duro curvatura R3, Guida laterale, Giravite per viti Torx 15, Impugnatura ad arco, metaBOX 215

Proprietà:

  • Potenza resa: 470 W
  • Gradazione regolazione profondità di fresatura: 0.1 mm
  • Tipo di bordi: Smusso e raggio
  • Peso senza cavo di alimentazione: 2.5 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 4500 - 11500 /min
  • Max. larghezza smusso 45°: 6 mm
  • Altezza smusso 45° max: 4 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Stondature possibili: R2 / R3
  • Potenza nominale assorbita: 900 W
  • Ø min. interno stondatura: 13 mm
  • Livello di pressione acustica: 87 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Vibrazione: 0.7 m/s²

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori