KFM 9-3 RF Kantfræser

Art.-nr.: 601751700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Afgratnings- og rejfemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601751700
EAN/GTIN 4007430293404
Producentnummer 601751700
L-nummer L01750 596

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt metalkantfræser til 45°-afrundinger og radier på 2 til 3 mm på synlige kanter
  • Oxid- og gratfrie overflader som optimal forberedelse til påføring af pulver- eller malingbelægninger for maksimal korrosionsbeskyttelse
  • One-touch controller: Patenteret, værktøjsfri fræsedybdejustering i 0,1 mm intervaller; Rastpunkter for korte indstillingstider, mod utilsigtet justering af fræsedybden under arbejdet
  • Slankt fræsehoved med kommercielt tilgængelige hårdmetalindsatser og kugleleje Styrestop for et jævnt arbejdsresultat og høj overfladekvalitet ved bearbejdning af lige kanter
  • Værktøjsfrit justerbart håndtag for sikker og jævn føring
  • Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
  • Vario-Constamatic (VC) helakselelektronik med indstillingshjul: til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver næsten konstante under belastning
  • Elektronisk sikkerhedsafbrydelse af motoren, når indsatsværktøjet sætter sig fast, for sikkert arbejde
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart- og genstartbeskyttelse
  • Slankt design for optimal håndtering
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

    Leveringsomfang
  • 2 hårdmetalskærerindsatser 45° skråt (ISO: DCMT 11 T 304), 2 hårdmetalindsatser radius R2, 2 hårdmetalindsatser radius R3, styrestop, skruetrækker til Torx-skruer 15, bøjlehåndtag, metaBOX 215.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 470 W
  • Graduering Justering af fræsedybde: 0.1 mm
  • Type af kanter: Affasning og radius
  • Vægt uden netkabel: 2.5 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 4500 - 11500 /min
  • Max. Fasebredde 45: 6 mm
  • Max. Skråningshøjde 45: 4 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Mulige radier: R2 / R3
  • Nominel indgangseffekt: 900 W
  • Afrundinger mindste indvendige-Ø: 13 mm
  • Lydtrykniveau: 87 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Vibrationer: 0.7 m/s²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør