{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 4 m | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Radio | 2 mm; 3 mm | |
| Graduación del ajuste de la profundidad de fresado | 0,1 mm | |
| Fresa de achaflanado / fresa de cantos | sí | |
| Anchura de bisel máx. | 6 mm | |
| Altura de bisel máx. | 4 mm | |
| Ángulo de bisel máx. | 45 grados | |
| Tipo de producto | Fresa | |
| Potencia generada | 470 W | |
| Potencia nominal | 900 W | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga mín. | 4.500 min-1 | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. | 11.500 min-1 | |
| Bloqueo contra rearranque | sí | |
| Arranque suave | sí | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Vibraciones máximas según EN | 0,7 m/s2 | |
| Incertidumbre de medición vibración K | 1,5 m/s2 | |
| Nivel de potencia acústica | 98 dB | |
| Nivel de intensidad acústica | 87 dB | |
| Incertidumbre de medición nivel de ruido K | 3 dB |
| Número de artículo | 601751700 | |
| EAN / GTIN | 4007430293404 | |
| Número del fabricante | 601751700 | |
| Número L | L01750 596 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |