KFM 9-3 RF Metaalkantfrees

Artikelnummer: 601751700
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
Producttype Afbraam- en afschuinmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601751700
EAN/GTIN 4007430293404
Nummer fabrikant 601751700
L-nummer L01750 596

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte metaal-kantenfrees voor 45°-fases en stralen van 2 tot 3 mm op zichtbare randen
  • Oxyde- en braamvrije oppervlakken als optimale voorbereiding voor het opbrengen van poeder- of lakcoatings voor maximale corrosiebescherming
  • One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendel-punten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken
  • Slanke freeskop met in de handel verkrijgbare HM-keerbeitels en kogellager-aanloopring voor het werken in buizen en aan rondingen
  • Breedtegeleider voor een gelijkmatig werkresultaat en hoge oppervlaktekwaliteit bij de bewerking van rechte kanten
  • Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding
  • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
  • Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
  • Slank design voor optimale bediening
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • 2 HM-keerbeitels 45°-fase (ISO: DCMT 11 T 304), 2 HM-keerbeitels straal R2, 2 HM-keerbeitels straal R3, Breedtegeleider, Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15, Beugelgreep, metaBOX 215

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 470 W
  • Verloop freesdiepte-instelling: 0.1 mm
  • Soort kanten: Afschuining en radius
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.5 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 4500 - 11500 /min
  • Max. freesbreedte 45°: 6 mm
  • Max. fasehoogte 45°: 4 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Mogelijke radii: R2 / R3
  • Opgenomen vermogen: 900 W
  • Rondingen kleinste binnen-Ø: 13 mm
  • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Trilling: 0.7 m/s²

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires