FMV 18 LTX BL 8 Cordless trim router

Nr art.: 601742850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Oznaczenie producenta FMV 18 LTX BL 8
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Frez do fazowania / frez do krawędzi tak
Rodzaj produktu Frezy
Możliwość odsysania tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Układ łagodnego rozruchu nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601742850
EAN / GTIN 4061792249080
Numer producenta 601742850
Numer L L01760 101990
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Light, compact cordless trim router for single-handed profile cutting, trimming and cutting of grooves
Powerful Brushless motor for excellent cutting speed in wood and woodlike materials
Precise, stepless depth adjustment and fixing of the motor unit using rack jacks
Variable speed control for speeds adapted to the materials for any application
Optimal ergonomics and a strategically positioned switch layout for maximum comfort, even during single-handed operation.
Transparent baseplate for maixmum view of the router bit and workpiece
Hardened and ground interchangeable collet chuck for precise concentricity of router bits
Spindle lock for easy router bit change
Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption
Overload protection: protects the motor from overheating
Equipped for many application: Parallel guide / rip fence, template follower, roller guide and suction adapter.

Scope of delivery
Suction Adapter, Parallel Guide / Rip Fence, Template Follower, Collet 8 mm, Collet 6 mm, Open-jawed spanner, without battery pack, without charger