• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FMV 18 LTX BL 8 Rifilatore a batteria

Codice art.: 601742850
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 601742850
EAN / GTIN 4061792249080
Codice del produttore 601742850
Numero-L L01760 101990
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

Rifilatore a batteria leggero e compatto per scanalare, rifilare e sagomare lavorando con una sola mano
Motore Brushless performante per un'eccellente velocità di fresatura nel legno e nei materiali simili al legno
Regolazione della profondità continua e precisa e fissaggio dell'unità motore tramite argano a cremagliera
Regolazione del numero di giri variabile per un n. giri adeguato al materiale in tutte le applicazioni
Ergonomia perfetta e disposizione dell'interruttore comoda per il massimo comfort anche nel comando a una mano
Piastra di base trasparente per la massima visibilità sulla fresa e sul pezzo da lavorare
Pinza intercambiabile temprata e rettificata per una esatta rotazione concentrica delle frese
Blocca-albero per una facile sostituzione delle frese
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale dopo l'interruzione di corrente
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
Equipaggiamento adatto a molti interventi: guida per tagli paralleli, copiatore, guida a rulli e adattatori di aspirazione

Dotazione
Adattatori di aspirazione, Guida per tagli paralleli, Copiatore, Pinza 8 mm, Pinza 6 mm, Chiave a forcella, senza batteria, senza caricabatteria