FMV 18 LTX BL 8 Fresadora de cantos de batería

Número de artículo: 601742850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión nominal 18 V
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 4 Ah
Denominación del fabricante FMV 18 LTX BL 8
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Fresa de achaflanado / fresa de cantos
Tipo de producto Fresa
Capacidad de succión
Bloqueo contra rearranque
Arranque suave no

Identificación y clasificación

Número de artículo 601742850
EAN / GTIN 4061792249080
Número del fabricante 601742850
Número L L01760 101990
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Fresadora de cantos de batería compacta y ligera para fresar con una mano perfiles, recortar y ranurar
Potente motor Brushless para una excelente velocidad de fresado en madera y materiales similares a la madera
Ajuste de profundidad preciso y continuo y fijación de la unidad de motor mediante rosca de cremallera
Regulación de las revoluciones variable para una velocidad adecuada al material en cada aplicación
Perfecta ergonomía y cómoda disposición de los interruptores para un máximo confort, incluso cuando se maneja con una sola mano
Placa base transparente para máxima visibilidad de la fresa y la pieza de trabajo
Pinza de sujeción intercambiable templada y afilada para una concentricidad exacta de las fresas
Bloqueo del husillo para un cambio fácil de la fresa
Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Equipada para muchas aplicaciones: tope paralelo, brida copiadora, guía de rodillos y adaptador de aspiración

Suministro estándar
Adaptador de aspiración, Tope paralelo, Brida copiadora, Pinza de sujeción 8 mm, Pinza de sujeción 6 mm, Llave de boca, sin batería, sin cargador