{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 18 V | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Herstellerbezeichnung | FMV 18 LTX BL 8 | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Fasenfräse / Kantenfräse | ja | |
| Produktart | Fräse | |
| Absaugmöglichkeit | ja | |
| Wiederanlaufsperre | ja | |
| Sanftanlauf | nein |
| Artikelnummer | 601742850 | |
| EAN / GTIN | 4061792249080 | |
| Herstellernummer | 601742850 | |
| L-Nummer | L01760 101990 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |