FMV 18 LTX BL 8 Affleureuse sans fil

Réf.: 601742850
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
Tension nominale 18 V
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 4 Ah
Référence fabricant FMV 18 LTX BL 8
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Fraisage de chanfreins / Fraisage d’arêtes oui
Type de produit Fraise
Possibilité d’aspiration oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Démarrage en douceur non

Identification et classification

Référence article 601742850
EAN / GTIN 4061792249080
Réf. fabricant 601742850
Article hors catalogue L01760 101990
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Affleureuse sans fil légère et compacte pour le fraisage de profils, le rognage et le rainurage
Moteur Brushless puissant pour une vitesse de fraisage parfaite dans le bois et dans les matériaux semblables au bois
Réglage en continu et précis de la profondeur et fixation de l'unité du moteur à l'aide d'un cric à crémaillère
Réglage de la vitesse de rotation variable pour une vitesse de rotation adaptée au matériau lors de chaque utilisation
Ergonomie parfaite et agencement optimal des interrupteurs pour un confort maximal, y compris lors de l’utilisation à une main
Socle transparent pour une visibilité maximale sur la fraise et la pièce à usiner
Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant la concentricité exacte des machines
Arrêt de la broche pour un changement facile de la fraise
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Nombreux accessoires fournis : guide latéral, guide de copiage, guide à roulettes et adaptateur d'aspiration

Équipement standard
Adaptateur d'aspiration, Guide latéral, Guide de copiage, Pince de serrage 8 mm, Pince de serrage 6 mm, Clé plate, sans batterie, ni chargeur