FMV 18 LTX BL 8 Accu-kantenfrees

Artikelnummer: 601742850
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 601742850
EAN/GTIN 4061792249080
Nummer fabrikant 601742850
L-nummer L01760 101990
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lichte, compacte accu-kantenfrees voor het eenhandig profielfrezen, trimmen en groeffrezen
Krachtige brushless-motor voor een uitstekende freessnelheid in hout en houtachtige materialen
Exacte, traploze instelling van de diepte en vastzetten van de motoreenheid met een tandheugel
Variabele toerentalregeling voor een op het materiaal afgestemd toerental bij elke toepassing
Perfecte ergonomie en goed bereikbare schakelaars voor maximaal comfort, ook bij eenhands bediening
Transparante grondplaat voor maximaal zicht op het frezen en het werkstuk
Uitwisselbare geharde en geslepen spantang voor exact ronddraaiende frezen
Spindelvergrendeling voor eenvoudig verwisselen van frezen
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Uitgerust voor vele toepassingen: parallelgeleider, kopieerflens, wielgeleiding en afzuigadapter

Met:
Afzuigadapter, Parallelgeleider, Kopieerflens, Spantang 8 mm, Spantang 6 mm, Steeksleutel, Zonder accu-pack, zonder lader