Basic 220-24 OF Silent Compressor

Nr art.: 601593000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 2,5 m
Pobór mocy 1 100 W
Seria Basic
Oznaczenie producenta Basic 220-24 OF Silent
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Sprężarka
Maks. prędkość obrotowa silnika 2 800 min-1
Pojemność zbiornika ciśnieniowego 24 l
Wysokość 591 mm
Masa 25 kg
Maks. wydajność zasysania 220 l/min
Długość 561 mm
Maks. wydajność napełniania 110 l/min
Szerokość 330 mm
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 60 dB
Maks. sprężone powietrze 8 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601593000
EAN / GTIN 4061792270169
Numer producenta 601593000
Numer L L01760 102013
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Quiet, comfortable, mobile: silent compressor for universal use with lots of clever details
Very quiet operation thanks to the innovative design of the aggregate, ideal for use in noise-sensitive environments or small spaces
Oil-free two-cylinder aggregate for simple transport and low-maintenance operation
VarioGrip: pull comfortably and save space while working, thanks to the movable clamping yoke with comfort handle
Everything included: mount for compressed air hose and two compressed air tools, slots for small accessories and practical cable winder on the compressor
Everything in view: user-friendly display with large pressure gauges for tank and operating pressure, pressure setting and hose connection
Condor pressure switch for reliable function and regulation
Overload protection: protects the motor from overheating
Large wheels and rubberised feet for optimal stability
Comfortable condensate outlet via ball valve with wing grip
No testing required before initial operation
10 year tank warranty against rust
Easy setup: smart packaging concept for quick, simple assembly of wheels and rubber feet after unpacking

Scope of delivery
Universal quick-action coupling, Pull handle with rubber-grip

Cecha szcz.:

  • dimensions: 561 x 330 x 591 mm
  • Suction capacity: 220 l/min
  • Width: 330 mm
  • Effective delivery volume (at 80% max. pressure): 95 l/min
  • Filling capacity: 110 l/min
  • Weight: 25kg
  • Height: 591 mm
  • Cable length: 2.5 m
  • Boiler size: 24 l
  • Length: 561 mm
  • Max. Revolution speed: 2800 /min
  • Max. Pressure: 8 bar
  • Rated input power: 1.1 kW
  • Noise pressure level: 60 dB(A)
  • Sound pressure level (LpA): 60 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 80 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 80 dB(A)

W dostawie:

Universal quick-action coupling
Pull handle with rubber-grip