Compresor de bază 220-24 OF Silent

Cod articol.: 601593000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 2,5 m
Putere absorbită 1.100 W
Serie Basic
Denumirea producătorului Basic 220-24 OF Silent
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Compresor
Turația maximă a motorului 2.800 min-1
Volumul recipientului sub presiune 24 l
Înălţime 591 mm
Greutate 25 kg
Debit maxim aer aspirat 220 l/min
Lungime 561 mm
Debit maxim aer furnizat 110 l/min
Lăţime 330 mm
Zgomot de lucru 60 dB
Aer comprimat maxim 8 bar

Identificare și clasificare

Cod articol 601593000
EAN / GTIN 4061792270169
Număr producător 601593000
L-Număr L01760 102013
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

Liniștit, confortabil, mobil: Compresor silențios pentru utilizare universală cu multe detalii inteligente
Funcționare deosebit de silențioasă datorită designului inovator al unității, ideală pentru utilizarea în medii sensibile la zgomot sau în spații restrânse
Unitate cu doi cilindri fără ulei pentru transport ușor și funcționare cu întreținere redusă
VarioGrip: Tragere convenabilă și economisire a spațiului de lucru datorită mânerului de tragere glisant cu prindere confortabilă
Totul este inclus: Suport pentru furtunul de aer comprimat și două unelte de aer comprimat, fante pentru accesorii mici și înfășurător practic de cablu pe compresor
Totul la vedere: Afișaj ușor de utilizat cu manometre mari pentru cazan și presiunea de lucru, setarea presiunii și conectarea furtunului
Comutator de presiune Condor pentru funcționare și control fiabile
Protecţie la suprasarcină: protejează motorul de supraîncălzire
Roți mari și picioare cauciucate pentru stabilitate optimă
Evacuare convenabilă a condensului prin robinet cu bilă cu mâner cu aripă
Nu sunt necesare teste înainte de punerea în funcțiune
Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii
Configurare ușoară: Concept inteligent de ambalare pentru asamblarea rapidă și ușoară a roților și a picioarelor de cauciuc la despachetare

Domeniul de aplicare a livrării
Cuplaj universal cu eliberare rapidă, mâner de tragere cu acoperire din cauciuc

Caracteristică:

  • dimensiuni: 561 x 330 x 591 mm
  • Capacitate de aspirație: 220 l/min
  • Lăţime: 330 mm
  • Volumul efectiv de livrare (la 80% presiune maximă): 95 l/min
  • Capacitatea de umplere: 110 l/min
  • Greutate: 25kg
  • Înălţime: 591 mm
  • Lungimea cablului: 2,5 m
  • Dimensiunea cazanului: 24 l
  • Lungime: 561 mm
  • Max. Turaţie: 2800 /min
  • Max. Presiune: 8 bar
  • Putere de intrare nominală: 1,1 kW
  • Nivel de presiune acustică: 60 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 60 dB(A)
  • Nivel de putere acustică (LwA): 80 dB(A)
  • Nivel de putere acustică (LwA): 80 dB(A)

Livrare:

Cuplaj rapid universal
Mâner de tragere cu acoperire din cauciuc