Basic 220-24 OF Silent Compresor

Número de artículo: 601593000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 2,5 m
Consumo de potencia 1.100 W
Serie Basic
Denominación del fabricante Basic 220-24 OF Silent
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Compresor
Régimen máx. del motor 2.800 min-1
Volumen depósito a presión 24 l
Altura 591 mm
Peso 25 kg
Capacidad de aspiración máx. 220 l/min
Longitud 561 mm
Capacidad de llenado máx. 110 l/min
Anchura 330 mm
Nivel sonoro de funcionamiento 60 dB
Aire comprimido máx. 8 bar

Identificación y clasificación

Número de artículo 601593000
EAN / GTIN 4061792270169
Número del fabricante 601593000
Número L L01760 102013
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Silencioso, cómodo, móvil: compresor Silent de uso universal con muchos detalles inteligentes
Funcionamiento especialmente silencioso gracias al diseño innovador de la unidad, ideal para uso en entornos sensibles al ruido o espacios estrechos
Unidad de dos cilindros sin aceite para un fácil transporte y funcionamiento con bajo mantenimiento
VarioGrip: arrastre cómodamente y trabajar ahorrando espacio gracias a la estribo de tracción deslizante con mango cómodo
Todo está a mano: soporte para manguera para aire comprimido y dos herramientas para aire comprimido, ranuras para accesorios pequeños y práctico almacenamiento de cables en el compresor.
Todo a la vista: pantalla fácil de usar con grandes manómetros para caldera y presión de trabajo, ajuste de presión y conexión de manguera
Manóstato Condor para un funcionamiento y regulación fiables
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Ruedas grandes y pies revestidos de goma para una estabilidad óptima.
Cómodo drenaje de condensado a través de una llave esférica con mango de mariposa
No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación
Easy Setup: concepto de embalaje inteligente que permite un montaje rápido y sencillo de las ruedas y las patas de goma al desembalarlo.

Suministro estándar
Acoplamiento rápido universal, Tirador revestido de goma

Característica:

  • dimensiones: 561 x 330 x 591 mm
  • Capacidad de aspiración: 220 l/min
  • Anchura: 330 mm
  • Volumen de suministro efectivo (al 80% de presión máxima): 95 l/min
  • Capacidad de llenado: 110 l/min
  • Peso: 25 kg
  • Altura: 591 mm
  • Longitud: 2,5 m
  • Tamaño de la caldera: 24 l
  • Longitud: 561 mm
  • Máx. Número de revoluciones: 2800 /min
  • Máx. Presión: 8 bar
  • Potencia nominal de entrada: 1,1 kW
  • Nivel de presión sonora: 60 dB(A)
  • Nivel de presión sonora (LpA): 60 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 80 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 80 dB(A)

Volumen de suministro:

Acoplamiento rápido universal
Tirador revestido de goma