• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basic 220-24 OF Silent Kompressor

Artikel-Nr.: 601593000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 2,5 m
Leistungsaufnahme 1.100 W
Serie Basic
Herstellerbezeichnung Basic 220-24 OF Silent
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kompressor
Motordrehzahl max. 2.800 min-1
Volumen Druckbehälter 24 l
Höhe 591 mm
Gewicht 25 kg
Ansaugleistung max. 220 l/min
Länge 561 mm
Füllleistung max. 110 l/min
Breite 330 mm
Arbeitsgeräusch 60 dB
Druckluft max. 8 bar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601593000
EAN / GTIN 4061792270169
Herstellernummer 601593000
L-Nummer L01760 102013
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Leise, komfortabel, mobil: Silent-Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
Besonders leiser Betrieb durch innovative Bauform des Aggregats, ideal für den Einsatz in lärmsensibler Umgebung oder engen Räumen
Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat für einfachen Transport und wartungsarmen Betrieb
VarioGrip: Bequem ziehen und platzsparend arbeiten durch verschiebbaren Zugbügel mit Komforthandgriff
Alles dabei: Aufnahme für Druckluftschlauch und zwei Druckluftwerkzeuge, Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung am Kompressor
Alles im Blick: bedienfreundliches Display mit großen Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck, Druckeinstellung und Schlauchanschluss
Condor Druckschalter für zuverlässige Funktion und Regelung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Große Räder und gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Easy Setup: cleveres Verpackungskonzept für schnelle, einfache Montage von Rädern und Gummifüßen beim Auspacken

Lieferumfang
Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

Merkmal:

  • Abmessungen: 561 x 330 x 591 mm
  • Ansaugleistung: 220 l/min
  • Breite: 330 mm
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 95 l/min
  • Füllleistung: 110 l/min
  • Gewicht: 25 kg
  • Höhe: 591 mm
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Kesselgröße: 24 l
  • Länge: 561 mm
  • Max. Drehzahl: 2800 /min
  • Max. Druck: 8 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 1.1 kW
  • Schalldruckpegel: 60 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 60 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 80 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 80 dB(A)

Lieferumfang:

Universal-Schnellkupplung
Zuggriff mit Gummierung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb