Basic 220-24 OF Silent Compresseur

Réf.: 601593000
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
Longueur de câble 2,5 m
Puissance absorbée 1 100 W
Série Basic
Référence fabricant Basic 220-24 OF Silent
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit compresseur
Régime moteur maximal 2 800 min-1
Volume réservoir à pression 24 l
Hauteur 591 mm
Poids 25 kg
Puissance d’aspiration maximale 220 l/min
Longueur 561 mm
Puissance de remplissage maximale 110 l/min
Largeur 330 mm
Niveau sonore 60 dB
Air comprimé maximal 8 bar

Identification et classification

Référence article 601593000
EAN / GTIN 4061792270169
Réf. fabricant 601593000
Article hors catalogue L01760 102013
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Silencieux, confortable, mobile : compresseur Silent à usage universelle avec de nombreux détails pratiques
Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à la forme innovante de l'unité, idéal pour une utilisation dans des environnements sensibles au bruit ou dans des espaces réduits
Unité à deux cylindres sans huile pour le transport facile et le fonctionnement sans entretien
VarioGrip : traction confortable et travail compact grâce à l'arceau réglable avec poignée confortable
Équipement complet : rangement pour le flexible à air comprimé et deux outils à air comprimé, emplacements pour les petits accessoires et enroulement de câble pratique sur le compresseur
Contrôle absolu : écran clair avec grands manomètres pour la pression de la cuve et la pression utile, réglage de la pression et raccordement du flexible
Interrupteur manométrique Condor pour un fonctionnement et un réglage fiables
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Grandes roues et pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale
Évacuation confortable du condensat par le robinet à boisseau sphérique avec vis-papillon
Pas de contrôle préalable à la mise en service
Cuve garantie 10 ans contre la rouille
Easy Setup : concept d'emballage astucieux pour un montage rapide et facile des roues et pieds en caoutchouc lors du déballage

Équipement standard
Raccord rapide universel, Poignée caoutchoutée

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 561 x 330 x 591 mm
  • Puissance d’aspiration: 220 l/min
  • Largeur: 330 mm
  • Débit effectif (à 80% de la pression maximale): 95 l/min
  • Capacité de remplissage: 110 l/min
  • Poids: 25 kg
  • Hauteur: 591 mm
  • Longueur du câble: 2,5 m
  • Taille de la chaudière: 24 l
  • Longueur: 561 mm
  • Puissance max. Vitesse de rotation: 2800 /min
  • Puissance max. Pression: 8 bar
  • Puissance absorbée nominale: 1,1kW
  • Niveau de pression acoustique: 60 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 60 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 80 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 80 dB(A)

Livraison:

Raccord rapide universel
Poignée caoutchoutée