Tichý kompresor 220-24 OF Silent

Artiklové číslo: 601593000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 2,5 m
Příkon 1 100 W
Řada Basic
Označení výrobce Basic 220-24 OF Silent
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Kompresor
Otáčky motoru max. 2 800 min-1
Objem tlakové nádoby 24 l
Výška 591 mm
Hmotnost 25 kg
Sací výkon max. 220 l/min
Délka 561 mm
Plnicí výkon max. 110 l/min
Šířka 330 mm
Pracovní hluk 60 dB
Stlačený vzduch max. 8 bar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601593000
EAN / GTIN 4061792270169
Číslo výrobce 601593000
L-číslo L01760 102013
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Tichý, pohodlný, mobilní: Tichý kompresor pro univerzální použití s mnoha chytrými detaily
Obzvláště tichý provoz díky inovativní konstrukci jednotky, která je ideální pro použití v prostředích citlivých na hluk nebo ve stísněných prostorech.
Bezolejová dvouválcová jednotka pro snadnou přepravu a nenáročnou údržbu
VarioGrip: Pohodlné vytahování a úspora místa díky posuvné rukojeti s pohodlným úchopem.
Vše v ceně: Držák na hadici stlačeného vzduchu a dva nástroje na stlačený vzduch, otvory pro drobné příslušenství a praktický navíječ kabelů na kompresoru.
Vše okamžitě: Uživatelsky přívětivý displej s velkými tlakoměry pro kotel a pracovní tlak, nastavení tlaku a připojení hadice
Tlakový spínač Condor pro spolehlivou funkci a ovládání
Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
Velká kolečka a pogumované nožičky pro optimální stabilitu
Pohodlné vypouštění kondenzátu pomocí kulového ventilu s křídlovou rukojetí
Před uvedením do provozu není nutné žádné testování
10letá záruka na prorezavění kotle
Snadné nastavení: Chytrá koncepce balení pro rychlou a snadnou montáž koleček a gumových nožiček při vybalování.

Rozsah dodávky
Univerzální rychlospojka, tažná rukojeť s pogumovaným povrchem

Charakteristika:

  • rozměry: 561 x 330 x 591 mm
  • Sací výkon: 220 l/min
  • Šířka: 330 mm
  • Efektivní dodávaný objem (při 80 % max. tlaku): 95 l/min
  • Plnící kapacita: 110 l/min
  • Hmotnost: 25kg
  • Výška: 591 mm
  • Délka kabelu: 2,5 m
  • Velikost kotle: 24 l
  • Délka: 561 mm
  • Max. Otáčky: 2800 /min
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Jmenovitý příkon: 1,1kW
  • Hladina šíření zvuku: 60 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 60 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 80 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 80 dB(A)

Rozsah dodávky:

Univerzální rychlospojka
Rukojeť s pogumovaným povrchem